Beli Timbangan Kue Digital Camry di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  2. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  3. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  4. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  5. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  6. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  7. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  8. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  9. 3A Digital Hanging Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    3A Digital Hanging Scale
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  10. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  11. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  12. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  13. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  14. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  15. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  16. Philips Air Fryer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Philips Air Fryer
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
Daftar Harga Timbangan Kue Digital Camry Terbaru April 2026
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp129.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
KANON Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp999.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)